Schneider - Megszakító állásjelzők előresíető záró NS100-250 SN024512 - 29346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430293460
Sonepar cikkszám
SN024512
Gyártói cikkszám
29346
Gyártói típuskód
NS 29346
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Segédérintkező, 2 OC korai típus, NS100…630-hoz. termékcsalád: NR400...630, NS125E, NSF100...250, NS100...250, NR100...250, NS400...630, NSJ400...600 - készülék rövid megnevezése: 2 OF - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - jelérzékelők összeál