Schneider - Megszakító besz. helyzetjelző érintkező GT13224 - 33751
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430337515
Sonepar cikkszám
GT13224
Gyártói cikkszám
33751
Gyártói típuskód
33751
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Beszakaszolt helyzetjelző érintkező (CE). készülék rövid megnevezése: csatlakoztatott helyzet érintkező - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - készülékalkalmazás: vezérlés - tartománykompatibilitás: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact -