Schneider - Megszakító CD helyzetjelző érintkező GT17316 - 33752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430337522
Sonepar cikkszám
GT17316
Gyártói cikkszám
33752
Gyártói típuskód
33752
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Teszt helyzetjelző érintkező (CT). készülék rövid megnevezése: vizsgáló pozíció érintkező - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - készülékalkalmazás: vezérlés - tartománykompatibilitás: Masterpact - Masterpact NW, Compact - Compact NS630b...1600