Schneider - Megszakító Compact 3 csatlakozó (1x 120–185mm*2) alumínium GT72753 - LV429258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019463
Sonepar cikkszám
GT72753
Gyártói cikkszám
LV429258
Gyártói típuskód
LV429258
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024