Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM100D 4P3D kioldóval SN009003 - LV510958

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM100D 4P3D kioldóval SN009003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1060 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480225512

Sonepar cikkszám

SN009003

Gyártói cikkszám

LV510958

Gyártói típuskód

EasyPact LV510958

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Pólusszám:

4

Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM100D 4P3D kioldóval