Schneider - Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM32D 4P3D kioldóval SN008998 - LV510953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Pólusszám - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
365 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480225468
Sonepar cikkszám
SN008998
Gyártói cikkszám
LV510953
Gyártói típuskód
EasyPact LV510953
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Pólusszám:
4
Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM32D 4P3D kioldóval