Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM40D 4P3D kioldóval SN008999 - LV510954

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM40D 4P3D kioldóval SN008999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

116 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480225475

Sonepar cikkszám

SN008999

Gyártói cikkszám

LV510954

Gyártói típuskód

EasyPact LV510954

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Pólusszám:

4

Megszakító CVS100BS 4P 25kA TM40D 4P3D kioldóval