Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító EasyPact CVS400F (36 kA) 3P3D ETS 2.3 400 IP40 GT83101 - LV540505

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító EasyPact CVS400F (36 kA) 3P3D ETS 2.3 400 IP40 GT83101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 200-400 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

868 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480249037

Sonepar cikkszám

GT83101

Gyártói cikkszám

LV540505

Gyártói típuskód

EasyPact LV540505

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

440-440 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

200-400 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-4400 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

30 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

A készülék az EasyPact CVS400F 400 A névleges áramú megszakítója. A névleges megszakítási kapacitás (Ics) 36 kA 415 V AC-on, és teljes tartományban Ics = 100% Icu. A megszakító kivitele 3 pólusú keret, 3 póluson történő érzékeléssel, valamint ETS 2.3 elektronikus védelmi kioldóegységgel. Megfelel az IEC60947-2 szabvány megszakítókra vonatkozó részeinek. A készülék az IEC60947-1 IEC60664-1 szabvány szerinti III. szennyezettségi fokozatú környezetben való működésre tanúsított, és az EC/2002/95 európai környezetvédelmi irányelv szerinti RoHs követelményeket is teljesíti. Hátlemezre vagy DIN sínre szerelhető. A II. osztályú kapcsolószekrény ajtaján keresztül is felszerelhető a kapcsolószekrény szigeteltségének csökkentése nélkül. A kapcsoló elülső része IP40-es védettséget biztosít, de ha a kapcsolószekrényen belül meghosszabbított rotációs hajtással van felszerelve, akkor a meghosszabbított forgókar további IP54-es védettséget biztosít. A sorozat rendelkezik nyílásokkal az elektromos segédberendezések számára (MN/MX/OF/SD), a kioldóegység típusától függően, ha a forgókar be van szerelve. A rögzített méret 140 mm szélesség, 255 mm magasság és 110 mm mélység.