Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító EasyPact CVS400F (36 kA) 3P3D TM400D IP40 GT87443 - LV540306

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító EasyPact CVS400F (36 kA) 3P3D TM400D IP40 GT87443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-400 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1074 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480247187

Sonepar cikkszám

GT87443

Gyártói cikkszám

LV540306

Gyártói típuskód

EasyPact LV540306

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

440-440 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-400 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2000-4000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

30 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Az EasyPact CVS400F egy 3 pólusú, 3d-s, rögzített megszakító, amely magas szintű teljesítménnyel és költségtakarékos funkcionalitással rendelkezik. Optimális választás kis és közepes méretű épületek védelmére. A megszakítási kapacitás (Icu) 36 kA effektív érték (rms) 415 V AC 50/60 Hz-en. Az üzemi feszültség 440 V AC 50/60 Hz. Ez a termék 400 A névleges áramú termikus-mágneses kioldóegységet (TMD) tartalmaz. A TMD kioldóegység állítható termikus túlterhelésvédelmet és fix mágneses védelmet biztosít. Ez a 3 pólusú változat (140 mm x 255 mm x 110 mm) számos opcionális funkcióval és tartozékkal rendelkezik. Az EasyPact CVS400F megfelel a nemzetközi szabványoknak (IEC 60947, CCC, EAC). A II. osztályú szigetelésű kapcsolótáblákba is beépíthető, mivel II. osztályú elülső készülék (IEC 60664-1).