Schneider - Megszakító hossz. rot. hajtás stand. fekete kapcsZ G71735 - 49626
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 430 mm
Keresztmetszet-magasság - 6 mm
Keresztmetszet-szélesség - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430496267
Sonepar cikkszám
G71735
Gyártói cikkszám
49626
Gyártói típuskód
49626
Hosszúság:
430 mm
Keresztmetszet-magasság:
6 mm
Keresztmetszet-szélesség:
6 mm
Megszakító hossz. rot. hajtás stand. fekete kapcsZ