Schneider - Megszakító hossz rot hajtáshoz 465mm tengely INFD GT02380 - 49627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 465 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430496274
Sonepar cikkszám
GT02380
Gyártói cikkszám
49627
Gyártói típuskód
49627
Hosszúság:
465 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
465mm-es tengely, INF250..800-hoz Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások igényét teljesítve a Fupact biztosítós szakaszolókapcsolók a felhasználóknak maximális biztonságot nyújtanak.... Alkalmazások: Kisfeszültségű hálózatok védelme és vezérlése:, Energi