Schneider - Megszakító hossz tengely 400mm INFC32/40-hez GT01914 - 49625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Keresztmetszet-magasság - 0 mm
Keresztmetszet-szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01914
Gyártói cikkszám
49625
Gyártói típuskód
49625
Hosszúság:
0 mm
Keresztmetszet-magasság:
0 mm
Keresztmetszet-szélesség:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Megszakító hossz tengely 400mm INFC32/40-hez