Schneider - Megszakító hosszabbítótt rot hajt fekete GT89440 - 33878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430338789
Sonepar cikkszám
GT89440
Gyártói cikkszám
33878
Gyártói típuskód
33878
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
Elülső forgókar, fekete kar, NS 630b..1600-hoz. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - fogantyú színe: fekete - fogantyú homloklap színe: fekete - forgatófogantyú szerelési stílus: kibővített. Előnyök : Biztonság és védelem.... Alkalmazások