Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító kézi hajtás piros fogantyú NS400-630 G00287 - 32599

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító kézi hajtás piros fogantyú NS400-630 G00287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430325994

Sonepar cikkszám

G00287

Gyártói cikkszám

32599

Gyártói típuskód

NS 32599

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Elülső forgókar piros, NS400..630/ NS400..630DC/ NR400…630 / NSJ400…630-hoz. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - fogantyú homloklap színe: sárga - forgatófogantyú szerelési stílus: közvetlenül. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki je