Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító kioldóblokk Micrologic 5.0E Compact NS>630-hoz, kikocsizható SN081781 - 33538

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító kioldóblokk  Micrologic 5.0E Compact NS>630-hoz, kikocsizható SN081781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-1600 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480344701

Sonepar cikkszám

SN081781

Gyártói cikkszám

33538

Gyártói típuskód

NS630b...1600 33538

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-1600 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

1600 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

1600 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

378-16000 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

3200-24000 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

53.6 mm

Magasság:

199.5 mm

Mélység:

67.5 mm

Megszakító kioldóblokk Micrologic 5.0E Compact NS>630-hoz, kikocsizható