Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító kocsiszerkezet 1600A 3P GT68015 - 48392

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító kocsiszerkezet 1600A 3P GT68015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 1600 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1658 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430483922

Sonepar cikkszám

GT68015

Gyártói cikkszám

48392

Gyártói típuskód

48392

Névleges áram In:

1600 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Kocsiszerkezet NW 3p 1600A N1 NA, 800/1600A H1 H2 HA HF. termék vagy komponens típusa: tartóborda - megszakító neve: Masterpact NW08H2, Masterpact NW08HA10, Masterpact NW12H1, Masterpact NW16H10, Masterpact NW16HA, Masterpact NW10H1, Masterpact NW10HA, Ma