Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító kocsiszerkezet 2500A GT49271 - 48394

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító kocsiszerkezet 2500A GT49271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 2500 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2107 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430483946

Sonepar cikkszám

GT49271

Gyártói cikkszám

48394

Gyártói típuskód

48394

Névleges áram In:

2500 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Megszakító kocsiszerkezet 2500A