Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító kocsiszerkezet 4P 2000A H3, 2500A GT76666 - 48406

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító kocsiszerkezet 4P 2000A H3, 2500A GT76666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 2500 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2180 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430484066

Sonepar cikkszám

GT76666

Gyártói cikkszám

48406

Gyártói típuskód

48406

Névleges áram In:

2500 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Kocsiszerkezet NW 4p 2000A H3, 2500A. termék vagy komponens típusa: tartóborda - megszakító neve: Masterpact NW25H2, Masterpact NW25HA, Masterpact NW25H10, Masterpact NW20H3, Masterpact NW25H1, Masterpact NW25H3, Masterpact NW25HA10, Masterpact NW25HF - m