Schneider - Megszakító Kocsiszerkezet 630/1250 A 3P SN081783 - 33722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1250 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
961 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430337225
Sonepar cikkszám
SN081783
Gyártói cikkszám
33722
Gyártói típuskód
Kocsiszerkezet 33722
Névleges áram In:
1250 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Megszakító Kocsiszerkezet 630/1250 A 3P