Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító KÖF 630A 25kA 3s SN098712 - LF1 630A 25kA 3s

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító KÖF 630A 25kA 3s SN098712

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098712

Gyártói cikkszám

LF1 630A 25kA 3s

Gyártói típuskód

LF1 630A 25kA 3s

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Megszakító KÖF 630A 25kA 3s