Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító komplett 100A 3pol kézi MA100 NSX100F IP30 GT74208 - LV429740

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító komplett 100A 3pol kézi MA100 NSX100F IP30 GT74208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 600-1400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

219 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480009259

Sonepar cikkszám

GT74208

Gyártói cikkszám

LV429740

Gyártói típuskód

LV429740

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

600-1400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

86 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Magasság:

161 mm

Megszakító komplett 100A 3pol kézi MA100 NSX100F