Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító komplett 50A 3pol kézi MA50 NSX100F IP30 GT74209 - LV429741

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító komplett 50A 3pol kézi MA50 NSX100F IP30 GT74209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 300-700 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Termikus túlterhelés elleni védelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480009266

Sonepar cikkszám

GT74209

Gyártói cikkszám

LV429741

Gyártói típuskód

LV429741

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

300-700 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

86 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Magasság:

161 mm

Megszakító komplett 50A 3pol kézi MA50 NSX100F