Schneider - Megszakító Közvetlen kézi hajtás piros kar sárga előlappal GT72518 - LV432599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Igen
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020353
Sonepar cikkszám
GT72518
Gyártói cikkszám
LV432599
Gyártói típuskód
LV432599
Billentyűzárral:
Igen
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Megszakító Közvetlen kézi hajtás piros kar sárga előlappal