Schneider - Megszakító közvetlen kézi rotációs hajtás fekete G00032 - 28050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430280507
Sonepar cikkszám
G00032
Gyártói cikkszám
28050
Gyártói típuskód
NS80 28050
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Elülső forgókar NS 80, fekete kar. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - fogantyú homloklap színe: fekete - forgatófogantyú szerelési stílus: közvetlenül. Előnyök : Biztonság és védelem.. Alkalmazások: Kimondottan motorvédelem megvalósítás