Schneider - Megszakító közvetlen rot hajtás EZC100-hoz fekete SN008394 - EZAROTDS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430301844
Sonepar cikkszám
SN008394
Gyártói cikkszám
EZAROTDS
Gyártói típuskód
EasyPact EZAROTDS
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Megszakító közvetlen rot hajtás EZC100-hoz fekete