Schneider - Megszakító közvetlen rot hajtás EZC250-hez sárga/piros SN008575 - EZEROTDSRY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431120994
Sonepar cikkszám
SN008575
Gyártói cikkszám
EZEROTDSRY
Gyártói típuskód
EasyPact EZEROTDSRY
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Közvetlen rotációs hajtás EZC250-hez s/p. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - fogantyú homloklap színe: sárga - forgatófogantyú szerelési stílus: közvetlenül. Előnyök : Az egyszerű megoldás 3 fizikai méretével az Easypact megszakítók egy