Schneider - Megszakító közvetlen rotációs hajtás INFC32-50-hez GT04381 - 49613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430496137
Sonepar cikkszám
GT04381
Gyártói cikkszám
49613
Gyártói típuskód
49613
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Forgókar előre szerelt, INF 32..40A-hoz, fekete fogantyú. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - forgatófogantyú szerelési stílus: közvetlenül.