Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító MCC változat tartozéka NS100-250 G00140 - 29341

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító MCC változat tartozéka NS100-250 G00140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Nem

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430293415

Sonepar cikkszám

G00140

Gyártói cikkszám

29341

Gyártói típuskód

NS 29341

Tengelyhosszabbítás:

Nem

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

Tartozék MCC típusú forgókarhoz, NS100..250-hez. termékcsalád: NS100...250, NS125E, NS100...250 DC, NSF150...250 - forgatófogantyú szerelési stílus: közvetlenül. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsal