Schneider - Megszakító mechanikus retesz rot hajt GT42635 - 33879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Igen
Ajtóreteszeléssel - Igen
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430338796
Sonepar cikkszám
GT42635
Gyártói cikkszám
33879
Gyártói típuskód
33879
Tengelyhosszabbítás:
Igen
Ajtóreteszeléssel:
Igen
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Igen
Elülső forgókar, piros kar, NS 630b..1600-hoz. tartozék/külön alkatrész típusa: vezérlő tartozékok - fogantyú homloklap színe: sárga - forgatófogantyú szerelési stílus: kibővített. Előnyök : Biztonság és védelem.... Alkalmazások: A Compact szakaszolókapcs