Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító megh kézi hajtás fekete fog NS100-250 SN024518 - 29338

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító megh kézi hajtás fekete fog NS100-250 SN024518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tengelyhosszabbítás - Igen

  • Ajtóreteszeléssel - Nem

  • Zárható - Igen

  • Fogantyúval piros/sárga - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430293385

Sonepar cikkszám

SN024518

Gyártói cikkszám

29338

Gyártói típuskód

NS 29338

Tengelyhosszabbítás:

Igen

Ajtóreteszeléssel:

Nem

Zárható:

Igen

Fogantyúval piros/sárga:

Nem

Megszakító megh kézi hajtás fekete fog NS100-250