Schneider - Megszakító Micrologic 2.0 védelmi egység SN022706 - 33504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-3200 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430335047
Sonepar cikkszám
SN022706
Gyártói cikkszám
33504
Gyártói típuskód
33504
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-3200 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
3200 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
3200 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
378-32000 A
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
53.6 mm
Magasság:
199.5 mm
Mélység:
67.5 mm