Schneider - Megszakító Micrologic 2.2 M 100A kioldó egys. NSX100-250 3P GT71003 - LV429170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 36-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017407
Sonepar cikkszám
GT71003
Gyártói cikkszám
LV429170
Gyártói típuskód
LV429170
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
36-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító Micrologic 2.2 M 100A kioldó egys. NSX100-250 3P