Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító Micrologic 2.2 M 100A kioldó egys. NSX100-250 3P GT72752 - LV429172

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító Micrologic 2.2 M 100A kioldó egys. NSX100-250 3P GT72752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-50 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017414

Sonepar cikkszám

GT72752

Gyártói cikkszám

LV429172

Gyártói típuskód

LV429172

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-50 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító Micrologic 2.2 M 100A kioldó egys. NSX100-250 3P