Schneider - Megszakító Micrologic 2.2 M 150 A 3pol védelmi egység NSX160 GT86228 - LV430520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 74-180 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 150 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017438
Sonepar cikkszám
GT86228
Gyártói cikkszám
LV430520
Gyártói típuskód
LV430520
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
74-180 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
150 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító Micrologic 2.2 M 150 A 3pol védelmi egység NSX160