Schneider - Megszakító nullfesz. kioldó 200-250V AC/DC GT10589 - 33671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430336716
Sonepar cikkszám
GT10589
Gyártói cikkszám
33671
Gyártói típuskód
33671
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
200-250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem