Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító sajtolható kábelhüvelyek 3db 120mm G00098 - 29252

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító sajtolható kábelhüvelyek 3db 120mm G00098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430292524

Sonepar cikkszám

G00098

Gyártói cikkszám

29252

Gyártói típuskód

NS 29252

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

3 krimpelő saru réz kábelhez 120mm2, 2 elválasztó, 250A, NS100..250-hez. készülék rövid megnevezése: formázott saruk - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó tartozékok - pólusok megnevezése: 3P - készletenkénti mennyiség: 3 darabos készlet - névlege