Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító sajtolható kábelhüvelyek 4db 150mm G00102 - 29257

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító sajtolható kábelhüvelyek 4db 150mm G00102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430292579

Sonepar cikkszám

G00102

Gyártói cikkszám

29257

Gyártói típuskód

NS 29257

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

4 krimpelő saru réz kábelhez 150mm2, 2 elválasztó, 250A, NS100..250-hez. készülék rövid megnevezése: formázott saruk - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó tartozékok - pólusok megnevezése: 4P - készletenkénti mennyiség: 4 darabos készlet - névlege