Schneider - Megszakító sajtolható kábelhüvelyek 4db 185mm G00103 - 29258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430292586
Sonepar cikkszám
G00103
Gyártói cikkszám
29258
Gyártói típuskód
NS 29258
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
4 krimpelő saru réz kábelhez 185mm2, 2 elválasztó, 250A, NS100..250-hez. készülék rövid megnevezése: formázott saruk - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó tartozékok - pólusok megnevezése: 4P - készletenkénti mennyiség: 4 darabos készlet - névlege