Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító sajtolható saru 240mm2 rézkábelhez 3db G00255 - 32500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító sajtolható saru 240mm2 rézkábelhez 3db G00255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Felület - ónozott

  • Rögzítő lyukak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G00255

Gyártói cikkszám

32500

Gyártói típuskód

NS 32500

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

3 krimpelő saru réz kábelhez 240mm2 és 2 fázis-elválasztó, NS400..630-hoz. készülék rövid megnevezése: formázott saruk - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó tartozékok - pólusok megnevezése: 3P - készletenkénti mennyiség: 3 darabos készlet - névle