Schneider - Megszakító sajtolható saru 240mm2 rézkábelhez 4db G00256 - 32501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00256
Gyártói cikkszám
32501
Gyártói típuskód
NS 32501
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
4 krimpelő saru réz kábelhez 240mm2 és 3 fázis-elválasztó, NS400..630-hoz. készülék rövid megnevezése: formázott saruk - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó tartozékok - pólusok megnevezése: 4P - készletenkénti mennyiség: 4 darabos készlet - névle