Schneider - Megszakító sajtolható saru 300mm2 rézkábelhez 3db G00257 - 32502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430325024
Sonepar cikkszám
G00257
Gyártói cikkszám
32502
Gyártói típuskód
NS 32502
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
3 krimpelő saru réz kábelhez 300mm2 és 2 fázis-elválasztó, NS400..630-hoz. készülék rövid megnevezése: formázott saruk - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó tartozékok - pólusok megnevezése: 3P - készletenkénti mennyiség: 3 darabos készlet - névle