Schneider - Megszakító sajtolható saru 300mm2 rézkábelhez 4db G00258 - 32503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 300 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00258
Gyártói cikkszám
32503
Gyártói típuskód
NS 32503
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
300 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Megszakító sajtolható saru 300mm2 rézkábelhez 4db