Schneider - Megszakító SDE adapter TM/MA kioldókhoz NS100-250 G00176 - 29451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesítménykapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00176
Gyártói cikkszám
29451
Gyártói típuskód
NS 29451
Funkció:
teljesítménykapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító SDE adapter TM/MA kioldókhoz NS100-250