Schneider - Megszakító segéd/hibajelző érintkező EZC250-hez GT36337 - EZEAXAL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
656 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303431999491
Sonepar cikkszám
GT36337
Gyártói cikkszám
EZEAXAL
Gyártói típuskód
EasyPact EZEAXAL
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Megszakító segéd/hibajelző érintkező EZC250-hez