Schneider - Megszakító segédérintkező 1NO INF32,INFD40-hez GT48677 - 49609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430496090
Sonepar cikkszám
GT48677
Gyártói cikkszám
49609
Gyártói típuskód
49609
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Segédérintkező 1 NO szabványos, Fupact INF32, 63, 100..160-hoz. termékcsalád: INF32, INF63, INF100...160, INF200...800 - készülék rövid megnevezése: segédérintkező - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - jelérzékelők összeállítása: 1 NO. Előnyök