Schneider - Megszakító segédérintkező OF,SD,SDE,SDV NS80-630 003469 - 29450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430294504
Sonepar cikkszám
003469
Gyártói cikkszám
29450
Gyártói típuskód
NS 29450
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Egyetlen szabványos segédérintkező, amely a ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard és EasyPact CVS megszakítók összes különböző jelzését biztosítja távolról. A távoli állapotinformációk a következők: ON/OFF (OF), kioldásjelzés (SD) és hiba-kioldásjelzés (SDE) minden megszakítótípus esetében. A ComPact NSX és a PowerPact Multistandard a földzárlat (SDV) miatti kioldás jelzésére szolgáló távoli állapotinformációt is használja. Az érintkezők a készülékben erre a célra kialakított nyílásokba vannak beépítve. Ez a segédérintkező egy közös pontváltó típusú érintkező, 1 normál nyitott és 1 normál zárt érintkezővel. A névleges áram 6 A és a minimális terhelés 100 mA 24 V DC-nél a következő felhasználási kategóriák esetén: AC12/AC15/DC12/DC14. A rugós csatlakozókkal ellátott csavarmentes csatlakozások gyors és megbízható csatlakozást biztosítanak. A csatlakoztatott kábelek keresztmetszete 0,5 mm2 (AWG20) és 1,5 mm2 (AWG16) között van. Megfelel az IEC 60947-5-1 szabványnak.