Schneider - Megszakító segédérintkező SDE GT65527 - 33011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430330110
Sonepar cikkszám
GT65527
Gyártói cikkszám
33011
Gyártói típuskód
NS 33011
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
SDE érintkező. készülék rövid megnevezése: SDE - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - tartománykompatibilitás: Compact NS630b...1600, Compact NS1600b...3200. Előnyök : Hatékonyság: Elektronikus kioldóegységgel felszerelve, a Compact NS megszakí