MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító védelmi egység Micrologic 5.0 A fix G66170 - 47285

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító védelmi egység Micrologic 5.0 A fix G66170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-6300 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 6300 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430472858

Sonepar cikkszám

G66170

Gyártói cikkszám

47285

Gyártói típuskód

47285

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-6300 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

6300 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

6300 A

Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:

378-63000 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

12600-94500 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

53.6 mm

Magasság:

199.5 mm

Mélység:

67.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; Megszakító védelmi egység Micrologic 5.0 A fix