Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító vezérlőkar piros/sárga SN127141 - GS2AH560

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító vezérlőkar piros/sárga SN127141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119411608

Sonepar cikkszám

SN127141

Gyártói cikkszám

GS2AH560

Gyártói típuskód

FuPact GS2AH560

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Megszakító vezérlőkar piros/sárga