Schneider - Megszakító vezérlőkar SN133625 - GS2AH570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119411615
Sonepar cikkszám
SN133625
Gyártói cikkszám
GS2AH570
Gyártói típuskód
FuPact GS2AH570
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Megszakító vezérlőkar